Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRISKHEAT SRX12123601PT3 Fűtőtakaró 450 fok F 120V 36 hüvelyk hossz | AH7HPG 36TX42

BRISKHEAT SRX12123601PT3 fűtőtakaró 450 fok F 120V 36 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH7HPG Modell: SRX12123601PT3Kereszthivatkozás: 36TX42
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
€864.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtés takaró
erősítők3
ellenőrNem
Hossz36 "
Max. Hőmérséklet450 fok F
Temp. Hatótávolság-51 foktól 204 fokig
Feszültség120
Teljesítmény360
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3608
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHosszFeszültségSzélességÁr
BRISKHEAT SRX06121801PT3 Fűtőtakaró 450 fok F 120V 12 hüvelyk hossz | AH7HPE 36TX40 SRX06121801PT31.512 "1206"€729.58
BRISKHEAT SRX06243601PT3 Fűtőtakaró 450 fok F 120V 24 hüvelyk hossz | AH7HPF 36TX41 SRX06243601PT3324 "1206"€874.24
BRISKHEAT SRX12247201PT3 Fűtőtakaró 720W 6A 12 hüvelyk szélesség | AH7HPH 36TX43 SRX12247201PT3624 "12012 "€1,300.36
BRISKHEAT SRX242414401PT3 Fűtőtakaró 120V 12A 24 hüvelyk Hossz | AH7HPJ 36TX44 SRX242414401PT31224 "12024 "€1,789.54
BRISKHEAT SRX06121802PT3 Fűtőtakaró 240V 180W 12 hüvelyk hossz | AH7HPK 36TX45 SRX06121802PT30.7512 "2406"€752.96
BRISKHEAT SRX06243602PT3 Fűtőtakaró 240V 1.5A 24 hüvelyk hosszúság | AH7HPL 36TX46 SRX06243602PT31.524 "2406"€864.45
BRISKHEAT SRX12123602PT3 fűtőtakaró 360W 1.5A 12 hüvelyk szélesség | AH7HPM 36TX47 SRX12123602PT31.536 "24012 "€864.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT SRX12123601PT3 fűtőtakaró 450 fok F 120V 36 hüvelyk hosszúság
€864.45 /Mértékegység