BRISKHEAT SRL24241PADJB Silicone Rubber Heater Control 50-450 Degrees F | AG9PQG 21EK04

BRISKHEAT SRL24241PADJB szilikongumi fűtésvezérlés 50-450 fok F

Raktáron
Tétel: AG9PQG Modell: SRL24241PADJBKereszthivatkozás: 21EK04

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,110.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilikon gumifűtő
Pontosság+/- 15 fok F
erősítők12
ellenőrIgen
Hossz24 "
Max. Hőmérséklet450 fok F
Temp. Hatótávolság10 fokozatok az 218 fokig
Feszültség120
Teljesítmény1440
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételHosszTemp. HatótávolságFeszültségSzélességÁr
BRISKHEAT SRL06121PADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PNX 21EJ71 SRL06121PADJB1.5Szilikon gumifűtő12 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€378.51
BRISKHEAT SRL06121ADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PNY 21EJ72 SRL06121ADJB1.5Szilikon gumifűtő12 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€342.72
BRISKHEAT SRL06241PADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PPB 21EJ75 SRL06241PADJB3Szilikon gumifűtő24 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€429.57
BRISKHEAT SRL06241ADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PPC 21EJ76 SRL06241ADJB3Szilikon gumifűtő24 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€443.55
BRISKHEAT SRL06361PADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PPF 21EJ79 SRL06361PADJB4.5Szilikon gumifűtő36 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€590.31
BRISKHEAT SRL06361ADJB Szilikongumi fűtésvezérlés 50-450 fok F | AG9PPG 21EJ80 SRL06361ADJB4.5Szilikon gumifűtő36 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€577.32
BRISKHEAT SRL12121PADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PPK 21EJ83 SRL12121PADJB3Szilikon gumifűtő12 "10 fokozatok az 218 fokig12012 "€408.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT SRL24241PADJB szilikongumi fűtésvezérlés 50-450 fok F
€1,110.97 /Mértékegység