Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRISKHEAT SRL18361 Srl Szilikon fűtőtakaró 18x36 | AA6BFM 13P831

BRISKHEAT SRL18361 Srl Szilikon fűtőtakaró 18x36

Raktáron
Tétel: AA6BFM Modell: SRL18361Kereszthivatkozás: 13P831

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€984.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilikon fűtőtakaró
erősítők13.5
ellenőrNem számít
Hossz36 "
Max. Hőmérséklet450 fok F
Temp. Hatótávolság( -) 60 - (+) 450 F
Feszültség120
Teljesítmény1620
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.09
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8516790000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHosszSzélességÁr
BRISKHEAT SRL06121 Srl Szilikon fűtőtakaró 6 x 12 | AA6BFE 13P824 SRL061211.512 "6"€172.24
BRISKHEAT SRL06241 Srl Szilikon fűtőtakaró 6 x 24 | AA6BFF 13P825 SRL06241324 "6"€258.94
BRISKHEAT SRL06361 Srl Szilikon fűtőtakaró 6 x 36 | AA6BFG 13P826 SRL063614.536 "6"€389.96
BRISKHEAT SRL12241 Srl Szilikon fűtőtakaró 12x24 | AA6BFJ 13P828 SRL12241624 "12 "€414.79
BRISKHEAT SRL12361 Srl Szilikon fűtőtakaró 12x36 | AA6BFK 13P829 SRL12361936 "12 "€703.16
BRISKHEAT SRL18181 Srl Szilikon fűtőtakaró 18x18 | AA6BFL 13P830 SRL181816.7518 "18 "€547.32
BRISKHEAT SRL24241 Srl szilikon fűtőtakaró 24 x 24 | AA6BFN 13P832 SRL242411224 "24 "€832.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT SRL18361 Srl Szilikon fűtőtakaró 18x36
€984.35 /Mértékegység