BRISKHEAT SRL18181 Srl Szilikon fűtőtakaró 18x18 | AA6BFL 13P830

BRISKHEAT SRL18181 Srl Szilikon fűtőtakaró 18x18

Raktáron
Tétel: AA6BFL Modell: SRL18181Kereszthivatkozás: 13P830

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€547.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilikon fűtőtakaró
erősítők6.75
ellenőrNem számít
Hossz18 "
Max. Hőmérséklet450 fok F
Temp. Hatótávolság( -) 60 - (+) 450 F
Feszültség120
Teljesítmény810
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.46
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)52.58
Hajószélesség (cm)53.09
HS-kód8516790000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHosszSzélességÁr
BRISKHEAT SRL06121 Srl Szilikon fűtőtakaró 6 x 12 | AA6BFE 13P824 SRL061211.512 "6"€172.24
BRISKHEAT SRL06241 Srl Szilikon fűtőtakaró 6 x 24 | AA6BFF 13P825 SRL06241324 "6"€258.94
BRISKHEAT SRL06361 Srl Szilikon fűtőtakaró 6 x 36 | AA6BFG 13P826 SRL063614.536 "6"€389.96
BRISKHEAT SRL12241 Srl Szilikon fűtőtakaró 12x24 | AA6BFJ 13P828 SRL12241624 "12 "€414.79
BRISKHEAT SRL12361 Srl Szilikon fűtőtakaró 12x36 | AA6BFK 13P829 SRL12361936 "12 "€703.16
BRISKHEAT SRL18361 Srl Szilikon fűtőtakaró 18x36 | AA6BFM 13P831 SRL1836113.536 "18 "€984.35
BRISKHEAT SRL24241 Srl szilikon fűtőtakaró 24 x 24 | AA6BFN 13P832 SRL242411224 "24 "€832.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT SRL18181 Srl Szilikon fűtőtakaró 18x18
€547.32 /Mértékegység