BRISKHEAT SRL12361 Srl Szilikon fűtőtakaró 12x36 | AA6BFK 13P829

BRISKHEAT SRL12361 Srl Szilikon fűtőtakaró 12x36

Raktáron
Tétel: AA6BFK Modell: SRL12361Kereszthivatkozás: 13P829

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€703.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilikon fűtőtakaró
erősítők9
ellenőrNem számít
Hossz36 "
Max. Hőmérséklet450 fok F
Temp. Hatótávolság( -) 60 - (+) 450 F
Feszültség120
Teljesítmény1080
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9475
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)85.85
HS-kód8516790000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHosszSzélességÁr
BRISKHEAT SRL06121 Srl Szilikon fűtőtakaró 6 x 12 | AA6BFE 13P824 SRL061211.512 "6"€172.24
BRISKHEAT SRL06241 Srl Szilikon fűtőtakaró 6 x 24 | AA6BFF 13P825 SRL06241324 "6"€258.94
BRISKHEAT SRL06361 Srl Szilikon fűtőtakaró 6 x 36 | AA6BFG 13P826 SRL063614.536 "6"€389.96
BRISKHEAT SRL12241 Srl Szilikon fűtőtakaró 12x24 | AA6BFJ 13P828 SRL12241624 "12 "€414.79
BRISKHEAT SRL18181 Srl Szilikon fűtőtakaró 18x18 | AA6BFL 13P830 SRL181816.7518 "18 "€547.32
BRISKHEAT SRL18361 Srl Szilikon fűtőtakaró 18x36 | AA6BFM 13P831 SRL1836113.536 "18 "€984.35
BRISKHEAT SRL24241 Srl szilikon fűtőtakaró 24 x 24 | AA6BFN 13P832 SRL242411224 "24 "€832.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT SRL12361 Srl Szilikon fűtőtakaró 12x36
€703.16 /Mértékegység