Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRISKHEAT GDPCS23 Dobfűtő 250w 2a Ac 240v | AF7HYW 21EJ61

BRISKHEAT GDPCS23 dobfűtő 250w 2a AC 240v

Raktáron
Tétel: AF7HYW Modell: GDPCS23Kereszthivatkozás: 21EJ61
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
€337.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfűtés
AC erősítők2.0
Vezérlési tartomány50 fok és 160 fok F között
Dob kapacitás30 gal.
Dob Dia.18-3 / 5 "
Magasság1 / 4 "
Hossz58.5 "
Powered Byelektromos
Szalag szélessége3"
Feszültség240
Watt sűrűség1.23 W / négyzetméter ban ben.
Watts250
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8516808000

Termékváltozatok

TermékekModellWatt sűrűségAC erősítőkVezérlési tartományWattsSzélességDob kapacitásDob Dia.MagasságÁr
BRISKHEAT GDHCS10 dobfűtés 550w 4.9a Ac 120v | AF7HYP 21EJ47 GDHCS104.90 W / négyzetméter ban ben.4.950 fok és 450 fok F között5504"5 gal.11.125 "1 / 4 "€304.32
BRISKHEAT GDPCS15 dobfűtés 300w 2.5a Ac 120v | AF7HYQ 21EJ48 GDPCS151.23 W / négyzetméter ban ben.2.550 fok és 160 fok F között3004"55 gal.22-1 / 3 "1 / 4 "€404.33
BRISKHEAT GDPCS13 Dobfűtő 250w 2a Ac 120v | AF7HYR 21EJ49 GDPCS131.23 W / négyzetméter ban ben.2.050 fok és 160 fok F között2504"30 gal.18-3 / 5 "1 / 4 "€378.32
BRISKHEAT GDPCS11 Dobfűtés 200w 1.7a Ac 120v | AF7HYT 21EJ50 GDPCS111.23 W / négyzetméter ban ben.1.750 fok és 160 fok F között2004"15 gal.14 "1 / 4 "€331.70
BRISKHEAT GDPCS10 dobfűtés 150w 1.25a Ac 120v | AF7HYU 21EJ51 GDPCS101.23 W / négyzetméter ban ben.1.350 fok és 160 fok F között1504"5 gal.11.125 "1 / 4 "€304.32
BRISKHEAT GDPCS21 Dobfűtés 200w 1.7a Ac 240v | AF7HYX 21EJ62 GDPCS211.23 W / négyzetméter ban ben.1.750 fok és 160 fok F között2004"15 gal.14 "1 / 4 "€340.18
BRISKHEAT GDPCS20 dobfűtő 150w 1.25a AC 240v | AF7HYY 21EJ63 GDPCS201.23 W / négyzetméter ban ben.1.350 fok és 160 fok F között1504"5 gal.11.125 "1 / 4 "€260.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT GDPCS23 dobfűtő 250w 2a AC 240v
€337.55 /Mértékegység