Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY WML-505-502 nyomtatócímke fehér 1/2 hüvelyk szélességű vinil | AD2RKM 3TP67

BRADY WML-505-502 nyomtatócímke, fehér, 1/2 hüvelyk szélességű vinil

Raktáron
Tétel: AD2RKM Modell: WML-505-502Kereszthivatkozás: 3TP67
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
€92.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtatócímke
színekfehér
Címkék tekercsenként250
AnyagVinyl
Max. Nyomtatási sorokID PRO: 4, LS2000: 8
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód9612109090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságCímkék tekercsenkéntAnyagMax. VezetékméretMin. VezetékméretSzélességÁr
BRADY WML-205-292-1 nyomtatócímke fehér / áttetsző vinil | AD2RJY 3TP54 WML-205-292-1Fehér / Átlátszó-250Vinyl10 AWG12 AWG1 / 2 "€81.78
BRADY WML-205-292-2S nyomtatócímke 1/2 hüvelyk szélességű vinil | AD2RJZ 3TP55 WML-205-292-2SFehér / Átlátszó-500/250Vinyl10 AWG12 AWG1 / 2 "€111.24
BRADY WML-205-292-75 nyomtatócímke 1/2 hüvelyk szélességű vinil | AD2RKA 3TP56 WML-205-292-75Fehér / Átlátszó-250Vinyl10 AWG16 AWG1 / 2 "€72.32
BRADY WML-211-292-1 nyomtatócímke 1 hüvelyk szélességű vinil | AD2RKB 3TP57 WML-211-292-1Fehér / Átlátszó-250Vinyl10 AWG12 AWG1"€92.26
BRADY WML-211-292-75 nyomtatócímke 1 hüvelyk szélességű vinil | AD2RKC 3TP58 WML-211-292-75Fehér / Átlátszó-250Vinyl10 AWG16 AWG1"€90.63
BRADY WML-305-292 nyomtatócímke fehér / áttetsző vinil | AD2RKD 3TP59 WML-305-292Fehér / Átlátszó-250Vinyl16 AWG22 AWG1 / 2 "€82.66
BRADY WML-305-499 nyomtatócímke 1/2 hüvelyk szélességű nejlon | AD2RKF 3TP61 WML-305-499fehér-500Nylon kendő--1 / 2 "€159.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY WML-505-502 nyomtatócímke, fehér, 1/2 hüvelyk szélességű vinil
€92.36 /Mértékegység