Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY WML-211-292-75 nyomtatócímke 1 hüvelyk szélességű vinil | AD2RKC 3TP58

BRADY WML-211-292-75 nyomtatócímke, 1 hüvelyk szélességű vinil

Raktáron
Tétel: AD2RKC Modell: WML-211-292-75Kereszthivatkozás: 3TP58
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
€90.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtatócímke
színekFehér / Átlátszó
Címkék tekercsenként250
AnyagVinyl
Max. Nyomtatási sorokID PRO: 2, LS2000: 3
Max. Vezetékméret10 AWG
Min. Vezetékméret16 AWG
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód9612109090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságCímkék tekercsenkéntAnyagMax. VezetékméretMin. VezetékméretSzélességÁr
BRADY WML-205-292-1 nyomtatócímke fehér / áttetsző vinil | AD2RJY 3TP54 WML-205-292-1Fehér / Átlátszó-250Vinyl10 AWG12 AWG1 / 2 "€5.25
BRADY WML-205-292-2S nyomtatócímke 1/2 hüvelyk szélességű vinil | AD2RJZ 3TP55 WML-205-292-2SFehér / Átlátszó-500/250Vinyl10 AWG12 AWG1 / 2 "€7.61
BRADY WML-205-292-75 nyomtatócímke 1/2 hüvelyk szélességű vinil | AD2RKA 3TP56 WML-205-292-75Fehér / Átlátszó-250Vinyl10 AWG16 AWG1 / 2 "€4.45
BRADY WML-211-292-1 nyomtatócímke 1 hüvelyk szélességű vinil | AD2RKB 3TP57 WML-211-292-1Fehér / Átlátszó-250Vinyl10 AWG12 AWG1"€6.05
BRADY WML-305-292 nyomtatócímke fehér / áttetsző vinil | AD2RKD 3TP59 WML-305-292Fehér / Átlátszó-250Vinyl16 AWG22 AWG1 / 2 "€82.66
BRADY WML-305-499 nyomtatócímke 1/2 hüvelyk szélességű nejlon | AD2RKF 3TP61 WML-305-499fehér-500Nylon kendő--1 / 2 "€11.52
BRADY WML-305-502 nyomtatócímke, fehér, 1/2 hüvelyk szélességű vinil | AD2RKG 3TP62 WML-305-502fehér-500Vinyl--1 / 2 "€11.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY WML-211-292-75 nyomtatócímke, 1 hüvelyk szélességű vinil
€90.63 /Mértékegység