Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY THT-37-422-10 Wire Marker Polyester | AH2VGD 30DW71

BRADY THT-37-422-10 huzaljelölő poliészter

Raktáron
Tétel: AH2VGD Modell: THT-37-422-10Kereszthivatkozás: 30DW71

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€772.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzaljelző
színekfehér
AnyagPoliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3568
Hajó magassága (cm)10.29
Hajó hossza (cm)16.38
Hajószélesség (cm)16.26
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekMagasságSzélességCímke típusaCímkék tekercsenkéntJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY PWC-PK-36 Üres írásra 1 x 3 hüvelyk. /1 x 6 hüvelyk. - 10 db-os csomag | AA7HJN 15Y777 PWC-PK-36Üres/írhatófehér--Írni-30 jelölő 3 "szélességben, 15 marker 6" szélességbenÖnlamináló vinil B-292€101.47
BRADY SLF-1-33-PK vezetékjelölő fekete, fehér 1-33 - 25 db-os csomag | AD8GFB 4KCH1 SLF-1-33-PKSorszámozvaFekete fehér--Önálló laminálás-33Vinilszövet B-292€129.99
BRADY M71-2-717 Huzaljelölő Poliimid | AH2RQG 30DC39 M71-2 717--fehér-----Poliimid-
ajánlatkérés
BRADY M71-14-717 Huzaljelölő Poliimid | AH2RQL 30DC43 M71-14 717--fehér-----Poliimid-
ajánlatkérés
BRADY THT-53-424-3 Huzaljelölő papír | AH2UYX 30DU84 THT-53-424-3-fehér-----Papír€112.99
BRADY THT-17-424-1.5-SC huzaljelölő papír | AH2UYY 30DU85 THT-17-424-1.5-SC-fehér-----Papír€112.61
BRADY THT-20-402-1.1 Huzaljelölő papír | AH2UYZ 30DU86 THT-20-402-1.1-fehér-----Papír€125.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY THT-37-422-10 huzaljelölő poliészter
€772.32 /Mértékegység