Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY PWC-PK-36 Üres írásra 1 x 3 hüvelyk. /1 x 6 hüvelyk. - 10 db-os csomag | AA7HJN 15Y777

BRADY PWC-PK-36 üresen írható 1 x 3 hüvelyk. /1 x 6 hüvelyk. - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA7HJN Modell: PWC-PK-36Kereszthivatkozás: 15Y777
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
€101.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzaljelző
Háttérszínfehér
színekfehér
Címkemagasság3.00 "
Címke típusaÍrni
Címke szélessége1" (25.400 mm)
Marker melléklet stílusaÖnlamináló
Jelölők kártyánként30 jelölő 3 "szélességben, 15 marker 6" szélességben
AnyagÖnlamináló vinil B-292
Címkék száma45
Temp. Hatótávolság-40 F-tól 158 F-ig
típusÜres/írható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód3919905060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekMagasságSzélességCímke típusaCímkék tekercsenkéntJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY SLF-1-33-PK vezetékjelölő fekete, fehér 1-33 - 25 db-os csomag | AD8GFB 4KCH1 SLF-1-33-PKSorszámozvaFekete fehér--Önálló laminálás-33Vinilszövet B-292€129.99
BRADY M71-2-717 Huzaljelölő Poliimid | AH2RQG 30DC39 M71-2 717--fehér-----Poliimid-
ajánlatkérés
BRADY M71-14-717 Huzaljelölő Poliimid | AH2RQL 30DC43 M71-14 717--fehér-----Poliimid-
ajánlatkérés
BRADY THT-53-424-3 Huzaljelölő papír | AH2UYX 30DU84 THT-53-424-3-fehér-----Papír€112.99
BRADY THT-17-424-1.5-SC huzaljelölő papír | AH2UYY 30DU85 THT-17-424-1.5-SC-fehér-----Papír€112.61
BRADY THT-20-402-1.1 Huzaljelölő papír | AH2UYZ 30DU86 THT-20-402-1.1-fehér-----Papír€125.19
BRADY THT-19-402-3 huzaljelölő papír | AH2UZA 30DU87 THT-19-402-3-fehér-----Papír€131.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY PWC-PK-36 üresen írható 1 x 3 hüvelyk. /1 x 6 hüvelyk. - 10 db-os csomag
€101.47 /Mértékegység