Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY SLF-1-33-PK vezetékjelölő fekete, fehér 1-33 - 25 db-os csomag | AD8GFB 4KCH1

BRADY SLF-1-33-PK vezetékjelölő, fekete, fehér 1-33 - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD8GFB Modell: SLF-1-33-PKKereszthivatkozás: 4KCH1
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
€129.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzaljelző
Háttérszínfehér
színekFekete fehér
Címkemagasság1.5 In.
Címke típusaÖnálló laminálás
Címke szélessége1 / 4 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖnlamináló
Jelölők kártyánként33
AnyagVinilszövet B-292
Címkék száma3300
Temp. Hatótávolság158 F
típusSorszámozva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód3919905060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekMagasságSzélességCímke típusaCímkék tekercsenkéntJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY PWC-PK-36 Üres írásra 1 x 3 hüvelyk. /1 x 6 hüvelyk. - 10 db-os csomag | AA7HJN 15Y777 PWC-PK-36Üres/írhatófehér--Írni-30 jelölő 3 "szélességben, 15 marker 6" szélességbenÖnlamináló vinil B-292€101.47
BRADY M71-2-717 Huzaljelölő Poliimid | AH2RQG 30DC39 M71-2 717--fehér-----Poliimid-
ajánlatkérés
BRADY M71-14-717 Huzaljelölő Poliimid | AH2RQL 30DC43 M71-14 717--fehér-----Poliimid-
ajánlatkérés
BRADY THT-53-424-3 Huzaljelölő papír | AH2UYX 30DU84 THT-53-424-3-fehér-----Papír€112.99
BRADY THT-17-424-1.5-SC huzaljelölő papír | AH2UYY 30DU85 THT-17-424-1.5-SC-fehér-----Papír€112.61
BRADY THT-20-402-1.1 Huzaljelölő papír | AH2UYZ 30DU86 THT-20-402-1.1-fehér-----Papír€125.19
BRADY THT-19-402-3 huzaljelölő papír | AH2UZA 30DU87 THT-19-402-3-fehér-----Papír€131.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY SLF-1-33-PK vezetékjelölő, fekete, fehér 1-33 - 25 db-os csomag
€129.99 /Mértékegység