Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 címketekercs | AB6JLY 21U255

BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 címketekercs

Raktáron
Tétel: AB6JLY Típus: B33D-94-2-342BKKereszthivatkozás: 21U255

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,302.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímke
színekFekete
Magasság0.094 "
Címkék tekercsenként1000
Anyagpoliolefin
Max. Vezetékméret0.08 "
Fém detektálhatóNem
Min. Vezetékméret0.023 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 267 fokig F
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFém detektálhatóHáttérszínszínekMin. VezetékméretTemp. HatótávolságSzélességMagasságTételÁr
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 címketekercs | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKNem-Fekete0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,406.14
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 címketekercs | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Nem-fehér0.023 "-40 foktól 267 fokig F2"0.094 "Címke€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 címketekercs | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Nem-fehér0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,406.14
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 címketekercs | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLNem-Sárga0.023 "-40 foktól 267 fokig F2"0.094 "Címke€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 címketekercs | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLNem-Sárga0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,406.14
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 címketekercs | AB6JMJ 21U284 B33-125-2 342-Nem-fehér0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,407.57
BRADY B33-250-2-342 Bbp33 címketekercs | AB6JML 21U288 B33-250-2 342-Nem-fehér0.094 "-40 foktól 267 fokig F2"0.25 "Címke€1,267.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 címketekercs
€1,302.43 /Mértékegység