Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY M71-21-642 Tedlar címkekazetta 2.5 x 1 100/rl Wh | AE7BCM 5WKX5

BRADY M71-21-642 Tedlar címkekazetta 2.5 x 1 100/rl Wh

Raktáron
Tétel: AE7BCM Modell: M71-21-642Kereszthivatkozás: 5WKX5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€154.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímkepatron
színekfehér
Címkék tekercsenként100
AnyagÁtlátszó polivinilfluorid film B642

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)8.76
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)13.08
HS-kód3926909987
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCímkék tekercsenkéntÁr
BRADY M71-19-642 címkekazetta Tedlar 1 x 1 250/rl fehér | AE7BAW 5WKT0 M71-19 642-250€209.28
BRADY M71-31-642 Tedlar címkekazetta 1.5 x 1 250/rl Wh | AE7BAY 5WKT2 M71-31 642-250€245.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY M71-21-642 Tedlar címkekazetta 2.5 x 1 100/rl Wh
€154.72 /Mértékegység