Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY M71-19-642 címkekazetta Tedlar 1 x 1 250/rl fehér | AE7BAW 5WKT0

BRADY M71-19-642 Tedlar címkekazetta 1 x 1 250/rl fehér

Raktáron
Tétel: AE7BAW Modell: M71-19-642Kereszthivatkozás: 5WKT0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€209.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímkepatron
színekfehér
Címkék tekercsenként250
AnyagÁtlátszó polivinilfluorid film B642

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)8.76
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód3926909987
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCímkék tekercsenkéntÁr
BRADY M71-31-642 Tedlar címkekazetta 1.5 x 1 250/rl Wh | AE7BAY 5WKT2 M71-31 642-250€245.33
BRADY M71-21-642 Tedlar címkekazetta 2.5 x 1 100/rl Wh | AE7BCM 5WKX5 M71-21 642-100€154.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY M71-19-642 Tedlar címkekazetta 1 x 1 250/rl fehér
€209.28 /Mértékegység