BRADY LC585E Lockout / Tagout Station másképp van kulcsolva | AH9KFZ 3WPN7

BRADY Az LC585E zárolási/kijelölési állomás eltérő kulcsokkal rendelkezik

Raktáron
Tétel: AH9KFZ Típus: LC585EKereszthivatkozás: 3WPN7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,372.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout / Tagout Center
Záró típusZárva
színekFekete sárga
Mélység9"
Magasság17.125 "
A lakat testének anyagaMűanyag
NyelvAngol
Lockout alkalmazásElektromos / szelepzár
Max. Lakatok száma6
Alkatrészek száma91
A lakatok száma6
Szélesség13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3434
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)24.38

Termék részletek:

    • Hordozható: Nem
    • Töltött / kitöltetlen: Töltött
    • Falra szerelés: Igen
    • Kizárási láthatóság: Nem
    • Kulcsolt: Más

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságMax. Lakatok számaAlkatrészek számaSzélességÁr
BRADY LC502E Biztonsági reteszelő/kijelző központ Elctrcl/szelep | AD2YNZ 3WPK7 LC502EFekete sárga4.375 "29 "810223.88 "€900.89
BRADY LC504E Biztonsági reteszelés/címkézés Központ 8 Zárak | AD2YPB 3WPK9 LC504EPiros fehér4.375 "29 "810223.88 "€832.90
BRADY LC234E Biztonsági reteszelő/címkéző Központ 6 Zárak | AD2YPK 3WPL9 LC234EFekete sárga2.875 "17 "68814 "€634.09
BRADY LC139E Biztonsági kioldó/címkéző állomás 17-1/8in H | AD2YPN 3WPN8 LC139EPiros fehér9"17.125 "-9713.5 "€639.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY Az LC585E zárolási/kijelölési állomás eltérő kulcsokkal rendelkezik
€1,372.14 /Mértékegység