Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY CABLE Kábelorsó 6 láb hosszúságú piros műanyag bevonatú acél | AH6DMJ 35XM01

BRADY KÁBEL Kábelorsó 6 láb hosszúságú piros műanyag bevonatú acél

Raktáron
Tétel: AH6DMJ Modell: KÁBELKereszthivatkozás: 35XM01

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel orsó
test anyagaSenki
Kábel átmérője3 / 16 "
Kábel hossza6 láb.
Kábel anyagAcél
Bevonó anyagMűanyag
színekPiros
Max. Lakatok száma0
StílusCsak kábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Termék részletek:

    • Testméretek: Nincs test

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaBevonó anyagszínekÁr
BRADY 122260 kábeltekercs, 4.92 láb hosszúságú nylonhüvellyel bevont acél | AH6DMG 35XL98 1222604 '11 "NejlonPiros€38.34
BRADY 122262 Kábelorsó zöld nylonhüvellyel bevont acél | AH6DMH 35XL99 1222624 '11 "NejlonZöld€38.78
BRADY CABLE-10FT kábeltekercs 10 láb hosszúságú piros műanyag bevonatú acél | AH6DMK 35XM02 KÁBEL-10FT10 láb.MűanyagPiros€27.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY KÁBEL Kábelorsó 6 láb hosszúságú piros műanyag bevonatú acél
€19.47 /Mértékegység