Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 122262 Kábelorsó zöld nylonhüvellyel bevont acél | AH6DMH 35XL99

BRADY 122262 Kábel orsó zöld nylon köpenyű acél

Raktáron
Tétel: AH6DMH Típus: 122262Kereszthivatkozás: 35XL99
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
€38.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel orsó
test anyagaSenki
Kábel átmérője3 / 16 "
Kábel hossza4 '11 "
Kábel anyagAcél
Bevonó anyagNejlon
színekZöld
Max. Lakatok száma0
StílusCsak kábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.059
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Testméretek: Nincs test

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaBevonó anyagszínekÁr
BRADY 122260 kábeltekercs, 4.92 láb hosszúságú nylonhüvellyel bevont acél | AH6DMG 35XL98 1222604 '11 "NejlonPiros€38.34
BRADY CABLE Kábelorsó 6 láb hosszúságú piros műanyag bevonatú acél | AH6DMJ 35XM01 KÁBEL6 láb.MűanyagPiros€19.47
BRADY CABLE-10FT kábeltekercs 10 láb hosszúságú piros műanyag bevonatú acél | AH6DMK 35XM02 KÁBEL-10FT10 láb.MűanyagPiros€27.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 122262 Kábel orsó zöld nylon köpenyű acél
€38.78 /Mértékegység