Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY BL01 Breaker Lockout | AD3JGW 3ZM49

BRADY BL01 Breaker Lockout

Raktáron
Tétel: AD3JGW Modell: BL01Kereszthivatkozás: 3ZM49
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
€11.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgypólusú megszakító zárolása
Megszakító feszültsége120/277
színekPiros
Hossz2.25 "
Lezárás típusaBefogás
AnyagPolikarbonát
Max. Lakatok száma1
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszLezárás típusaAnyagLakatos bilincs max. Dia.SzélességÁr
BRADY 65810 egypólusú bilincs a megszakítón - 6 db-os csomag | AA7GXC 15Y506 6581015 / 16 "3 / 4 "BefogásNagy hatású izoplaszt polimerek-2.5 "€333.14
BRADY 65815 egypólusú, bepattintható megszakító zár - 6 db-os csomag | AA7GXD 15Y507 658157 / 8 "3 / 4 "Snap-OnNagy hatású izoplaszt polimerek-1.88 "€307.10
BRADY 65966 kizáró eszköz – 6 db-os csomag | AA8ZLH 1AZ01 659663.25 "-BefogásPolipropilén és Nylon9 / 32 "2 1 / 10 "€142.61
BRADY 65965 Breaker Lockout - 6 db-os csomag | AB8XNU 2AD54 659651"-BefogásPolipropilén és Nylon9 / 32 "3 / 4 "€129.08
BRADY 65688 Breaker Lockout - 6 db-os csomag | AD2NRN 3T986 656885 / 6 "-Snap-OnNylon és rozsdamentes acél9 / 32 "1 / 3 "€58.33
BRADY 65387 Breaker Lockout Snap On 120V Red | AD2QXC 3TM51 653875 / 16 "2.125 "Snap-OnNylon és rozsdamentes acél9 / 32 "13 / 16 "€11.94
BRADY BL04 Breaker Lockout | AE6JGL 5TB12 BL04-1"BefogásPolikarbonát1/4 vagy 9/32 "2"€31.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY BL01 Breaker Lockout
€11.74 /Mértékegység