Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 9712-LTR KIT címke A-tól Z-ig 3/4 hüvelykes H fekete-fehér | AD3AEN 3XEP5

BRADY 9712-LTR KÉSZLET Címke A-tól Z-ig 3/4 hüvelyk H fekete-fehér

Raktáron
Tétel: AD3AEN Modell: 9712-LTR KITKereszthivatkozás: 3XEP5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€175.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevélcímke készlet
KarakterZ -ig
Karakter magasság5 / 8 "
Karakter szélessége21 / 32 "
színekFekete fehér
AnyagVinyl
Kártyák száma25
Teljes magasság3 / 4 "
Teljes szélesség21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeszínekJelölők kártyánkéntKártyák számaTeljes magasságTeljes szélességÁr
BRADY 1550-LTR KIT Szám- és betűkészlet A-tól Z-ig | AA6RDZ 14R095 1550-LTR KÉSZLET2 15 / 16 "1.5 "Fekete sárga-253.5 "1.5 "€458.09
BRADY 1530-LTR KÉSZLET Szám- és betűkészlet A-tól Z-ig | AA6REB 14R097 1530-LTR KÉSZLET1"7 / 8 "Fekete sárga1010 / kártya, 25 kártya / csomag1.5 "7 / 8 "€170.54
BRADY 1534-LTR KÉSZLET Szám- és betűkészlet A-tól Z-ig | AA6REC 14R098 1534-LTR KÉSZLET1 15 / 16 "7 / 8 "Fekete sárga-252.25 "7 / 8 "€320.31
BRADY 3420-LTR KÉSZLET Szám- és betűkészlet A-tól Z-ig - 25 db-os csomag | AD9JRA 4T730 3420-LTR KÉSZLET5 / 8 "-Fekete sárga-253 / 4 "9 / 16 "€139.15
BRADY 3450-LTR KÉSZLET Letter címkekészlet A-tól Z-ig | AH2BZX 24UZ34 3450-LTR KÉSZLET2 15 / 16 "--6253.5 "1.5 "€413.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 9712-LTR KÉSZLET Címke A-tól Z-ig 3/4 hüvelyk H fekete-fehér
€175.74 /Mértékegység