Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 3450-LTR KÉSZLET Letter címkekészlet A-tól Z-ig | AH2BZX 24UZ34

BRADY 3450-LTR KIT Letter Label Kit A Thru Z

Raktáron
Tétel: AH2BZX Modell: 3450-LTR KITKereszthivatkozás: 24UZ34

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€413.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevélcímke készlet
HáttérszínSárga
KarakterZ -ig
Karakter magasság2 15 / 16 "
Világít a sötétbenNem
FokozatNem visszatükröző
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Jelmagyarázat színeFekete
Jelölők kártyánként6
AnyagVinyl
Kártyák száma25
Teljes magasság3.5 "
Teljes szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2678
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)1.78
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeszínekJelölők kártyánkéntKártyák számaTeljes magasságTeljes szélességÁr
BRADY 1550-LTR KIT Szám- és betűkészlet A-tól Z-ig | AA6RDZ 14R095 1550-LTR KÉSZLET2 15 / 16 "1.5 "Fekete sárga-253.5 "1.5 "€458.09
BRADY 1530-LTR KÉSZLET Szám- és betűkészlet A-tól Z-ig | AA6REB 14R097 1530-LTR KÉSZLET1"7 / 8 "Fekete sárga1010 / kártya, 25 kártya / csomag1.5 "7 / 8 "€170.54
BRADY 1534-LTR KÉSZLET Szám- és betűkészlet A-tól Z-ig | AA6REC 14R098 1534-LTR KÉSZLET1 15 / 16 "7 / 8 "Fekete sárga-252.25 "7 / 8 "€320.31
BRADY 9712-LTR KIT címke A-tól Z-ig 3/4 hüvelykes H fekete-fehér | AD3AEN 3XEP5 9712-LTR KÉSZLET5 / 8 "21 / 32 "Fekete fehér-253 / 4 "21 / 32 "€175.74
BRADY 3420-LTR KÉSZLET Szám- és betűkészlet A-tól Z-ig - 25 db-os csomag | AD9JRA 4T730 3420-LTR KÉSZLET5 / 8 "-Fekete sárga-253 / 4 "9 / 16 "€139.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 3450-LTR KIT Letter Label Kit A Thru Z
€413.88 /Mértékegység