Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 86447 Kenés kapott címke 5-3/4 x 3 hüvelyk - 10 db-os csomag | AF4CAL 8PHT5

BRADY 86447 Kenés kapott címke 5-3/4 x 3 hüvelyk - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4CAL Típus: 86447Kereszthivatkozás: 8PHT5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenési rekord címke
Magasság5.75 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete sárga
AnyagNagy teherbírású poliészter
Fordított oldalsó legendaDátum:
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód4911998000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 86447 Kenés kapott címke 5-3/4 x 3 hüvelyk - 10 db-os csomag
€52.24 /Mértékegység