Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 80141 Vészlámpa 12 hüvelyk H 3 hüvelyk L 13-1/10in W | AA7HKJ 15Y798

BRADY 80141 Vészlámpa 12 hüvelyk H 3 hüvelyk hosszúság 13-1/10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7HKJ Típus: 80141Kereszthivatkozás: 15Y798

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€543.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészvilágítás
Akkumulátor típusNikkel kadmium
Magasság12 "
Ház színefehér
Ház anyaga20 ga. Acél
Bemeneti feszültség120/277
Lámpa típusaHalogén
Hossz3"
FelszerelésFal
Lámpafejek száma2
Lámpák száma2
Kimeneti feszültség12 VDC
Watts @ 90 perc6
Szélesség13 1 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9825
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9405108010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Állítható fejlámpák (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 80141 Vészlámpa 12 hüvelyk H 3 hüvelyk hosszúság 13-1/10 hüvelyk
€543.46 /Mértékegység