Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7263-4 Pipe Marker Nátrium-hidroxid 3/4 - 2-3/8 In | AF3TBL 8CPM0

BRADY 7263-4 Pipe Marker Nátrium-hidroxid 3/4 - 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AF3TBL Modell: 7263-4Kereszthivatkozás: 8CPM0

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság4"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 4275-B csőjelölő nátrium-hidroxid 1-1/2 - 2-3/8 | AF3TMR 8CUV0 4275-BSárga1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€13.78
BRADY 4275-D csőjelölő nátrium-hidroxid Y 4-6 hüvelyk | AF3TQX 8CVU1 4275-DSárga4–6 ”Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€28.05
BRADY 4275-A csőjelölő nátrium-hidroxid 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4QDA 9F910 4275-ASárga3/4 to 1-3/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€13.26
BRADY 4275-C csőjelölő nátrium-hidroxid 2-1/2 - 3-7/8 | AF4YEN 9PTM0 4275-CSárga2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.05
BRADY 4363-A csőjelölő nátrium-hidroxid | AF8CVH 24VK50 4363-Anarancs3/4 to 1-3/8"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.16
BRADY 4363-B csőjelölő nátrium-hidroxid | AF8CVJ 24VK51 4363-Bnarancs1-1/2 to 2-3/8"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€13.78
BRADY 4363-C csőjelölő nátrium-hidroxid | AF8CVK 24VK52 4363-Cnarancs2-1/2 to 3-7/8"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7263-4 Pipe Marker Nátrium-hidroxid 3/4 - 2-3/8 In
€0.70 /Mértékegység