DURHAM MANUFACTURING 1022UCM-50 gyúlékony tárolószekrény, kézi, 2 ajtós, 22 gallon, sárga | CF6JEB

DURHAM MANUFACTURING 1022UCM-50 gyúlékony tárolószekrény, kézi, 2 ajtós, 22 gallon, sárga

Raktáron
Tétel: CF6JEB Modell: 1022UCM-50

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,252.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes, folyékony szekrény
ÖsszeállítottIgen
színekSárga
befejezFényes porfesték
Magasság35 "
Hossz35 "
Terhelhetőség22 Gallon
AnyagAcél
A műszerek száma16
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99.9151
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr
DURHAM MANUFACTURING 1002M-50 tűzveszélyes tárolószekrény, kézi, 1 ajtós, 2 gallon, sárga | CF6JDF 1002M-50Sárga17.25 "17.375 "2 Gallon18.12 "€687.69
DURHAM MANUFACTURING 1004M-50 tűzveszélyes tárolószekrény, kézi, 1 ajtós, 4 gallon, sárga | CF6JDH 1004M-50Sárga22.13 "17.375 "4 Gallon18.12 "€746.13
DURHAM MANUFACTURING 1012M-50 tűzveszélyes tárolószekrény, kézi, 1 ajtós, 12 gallon, sárga | CF6JDL 1012M-50Sárga35 "23 "12 Gallon18 "€781.48
DURHAM MANUFACTURING 1012MA-50 tűzveszélyes tárolószekrény, kézi, 24 aeroszolos doboz, sárga | CF6JDM 1012MA-50Sárga35 "23 "24 aeroszolos doboz18 "€984.52
DURHAM MANUFACTURING 1012MH-50 tűzveszélyes tárolószekrény, kézi, 2 ajtós, 12 gallon, sárga | CF6JDN 1012MH-50Sárga18 "43 "12 Gallon18 "€1,067.50
DURHAM MANUFACTURING 1016M-50 tűzveszélyes tárolószekrény, kézi, 1 ajtós, 16 gallon, sárga | CF6JDT 1016M-50Sárga44 "23 "16 Gallon18 "€927.28
DURHAM MANUFACTURING 1022M-50 tűzveszélyes tárolószekrény, kézi, 1 ajtós, 22 gallon, sárga | CF6JDZ 1022M-50Sárga65 "23.3125 "22 Gallon18.12 "€1,370.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1022UCM-50 gyúlékony tárolószekrény, kézi, 2 ajtós, 22 gallon, sárga
€1,252.11 /Mértékegység