BRADY 7241-3C csőjelölő, Jelmagyarázat: Vissza | CH9AJR 5ADT7

BRADY 7241-3C csőjelölő, Jelmagyarázat: Vissza

Tétel: CH9AJR Modell: 7241-3CKereszthivatkozás: 5ADT7
€0.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Átlagos tartósság8 év 10 éves korig.
HáttérszínKék
Karakter magasság1 / 2 "
színekfehér
befejezFényes
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2 1 / 4 "
Felszerelési stílusÖntapadó csőjelölő
Roll hossza2 1 / 4 "
Roll szélesség2 3 / 4 "
Vastagság0.004 "
IdőjárásállóIgen
Szélesség2 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7241-3C csőjelölő, Jelmagyarázat: Vissza
€0.58 /Mértékegység