Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7210-4 Pipe Marker Oxigén Zöld 3/4 - 2-3/8 In | AE9WUN 6N507

BRADY 7210-4 Pipe Marker Oxigén Zöld 3/4 - 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AE9WUN Modell: 7210-4Kereszthivatkozás: 6N507

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód4911998000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5736-HPHV csőjelző oxigén sárga 8 hüvelykes vagy nagyobb | AA6MXJ 14H943 5736 HPV32 "Sárga8 "és nagyobb4.25 "FeketeStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€51.85
BRADY 5736-I csőjelző oxigénsárga 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AA6MXK 14H944 5736-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€21.44
BRADY 5736-II csőjelölő oxigén sárga 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MXL 14H945 II-573612 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€38.08
BRADY 5736-O csőjelölő oxigén sárga 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MXM 14H946 5736-O8"Sárga1/2 to 1-3/8"5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.88
BRADY 7210-1HV csőjelölő oxigénzöld 8 hüvelykes vagy nagyobb | AC9JAP 3GTZ5 7210-1HV24 "Zöld8 "és nagyobb4"fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€30.93
BRADY 7209-4 Pipe Marker Oxygen Yellow 3/4 - 2-3 / 8 In | AD9JLF 4T611 7209-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7209-3C Pipe Marker Oxygen Yellow 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZYX 5ADN2 7209-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7210-4 Pipe Marker Oxigén Zöld 3/4 - 2-3/8 In
€0.68 /Mértékegység