Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7186-1 csőjelölő orvosi vákuum fehér 2-1/2 - 7-7/8 | AF4LGQ 9AC54

BRADY 7186-1 Pipe Marker Medical Vacuum White 2-1/2 To 7-7/8

Raktáron
Tétel: AF4LGQ Modell: 7186-1Kereszthivatkozás: 9AC54

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínfehér
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2 to 7-7/8"
Magasság4"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeJelölők kártyánkéntSzélességÁr
BRADY 7186-3C csőjelölő orvosi porszívó fehértől 3/4 hüvelykig | AE2ZLC 5ACA6 7186-3Cfehér3/4 "és kisebb2.25 "Fekete32.75 "€0.68
BRADY 7185-4 csőjelölő orvosi porszívó 3/4 - 2-3/8 hüvelykes | AE2ZLF 5ACC2 7185-4Kék3/4" to 2-3/8"1.125 "fehér47"€0.68
BRADY 7186-4 csőjelölő orvosi porszívó fehér 3/4 - 2-3/8 | AE2ZLJ 5ACC5 7186-4fehér3/4" to 2-3/8"1.125 "Fekete47"€22.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7186-1 Pipe Marker Medical Vacuum White 2-1/2 To 7-7/8
€0.70 /Mértékegység