Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7172-3C csőjelölő folyékony nitrogén Y - 3/4 in | AE2ZXT 5ADH9

BRADY 7172-3C csőjelölő folyékony nitrogén Y - 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2ZXT Modell: 7172-3CKereszthivatkozás: 5ADH9
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
€22.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként3
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7172-1 csőjelölő folyékony nitrogén 2-1/2 - 7-7/8in | AE2ZXQ 5ADH7 7172-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.71
BRADY 7172-1HV csőjelölő folyékony nitrogén Y 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE2ZXR 5ADH8 7172-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€28.74
BRADY 7172-4 csőjelölő folyékony nitrogén 3/4 - 2-3/8 in | AE2ZXU 5ADJ0 7172-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.71
BRADY 4227-B csőjelölő folyékony nitrogén 1-1/2 - 2-3/8in | AF3TQQ 8CVT4 4227-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€32.67
BRADY 4227-C csőjelölő folyékony nitrogén 2-1/2 - 3-7/8in | AF4KRK 8ZE41 4227-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€25.86
BRADY 4227-D csőjelölő folyékony nitrogén sárga 4-6 hüvelyk | AF4PAG 9DZJ0 4227-D4–6 ”-Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€27.39
BRADY 4227-H csőjelölő folyékony nitrogén Y 10–15 hüvelykes | AF4QDF 9F923 4227-H10–15 ”-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€51.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7172-3C csőjelölő folyékony nitrogén Y - 3/4 hüvelyk
€22.71 /Mértékegység