Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4227-B csőjelölő folyékony nitrogén 1-1/2 - 2-3/8in | AF3TQQ 8CVT4

BRADY 4227-B csőjelölő folyékony nitrogén 1-1/2 - 2-3/8in

Raktáron
Tétel: AF3TQQ Modell: 4227-BKereszthivatkozás: 8CVT4
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
€14.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7172-1 csőjelölő folyékony nitrogén 2-1/2 - 7-7/8in | AE2ZXQ 5ADH7 7172-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7172-1HV csőjelölő folyékony nitrogén Y 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE2ZXR 5ADH8 7172-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€1.43
BRADY 7172-3C csőjelölő folyékony nitrogén Y - 3/4 in | AE2ZXT 5ADH9 7172-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7172-4 csőjelölő folyékony nitrogén 3/4 - 2-3/8 in | AE2ZXU 5ADJ0 7172-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.71
BRADY 4227-C csőjelölő folyékony nitrogén 2-1/2 - 3-7/8in | AF4KRK 8ZE41 4227-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€25.76
BRADY 4227-D csőjelölő folyékony nitrogén sárga 4-6 hüvelyk | AF4PAG 9DZJ0 4227-D4–6 ”-Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€27.09
BRADY 4227-H csőjelölő folyékony nitrogén Y 10–15 hüvelykes | AF4QDF 9F923 4227-H10–15 ”-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€53.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4227-B csőjelölő folyékony nitrogén 1-1/2 - 2-3/8in
€14.02 /Mértékegység