Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7146-1HV csőjelölő melegvíz Y 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE9WWA 6N635

BRADY 7146-1HV csőjelölő melegvíz Y 8 hüvelyk vagy nagyobb

Raktáron
Tétel: AE9WWA Típus: 7146-1HVKereszthivatkozás: 6N635

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "és nagyobb
Magasság4"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5707-HPHV Csőjelző Y 8 hüvelykes vagy nagyobb melegvíz | AA6MVD 14H891 5707 HPV32 "Sárga8 "és nagyobb4.25 "FeketeStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€67.30
BRADY 5707-I Csőjelző forró víz Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MVE 14H892 5707-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€26.57
BRADY 5707-II csőjelző forró víz Y 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MVF 14H893 II-570712 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€29.27
BRADY 5707-O Csőjelző Melegvíz sárga 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MVG 14H894 5707-O8"Sárga1/2 to 1-3/8"5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.58
BRADY 7374-1 Csőjelző Melegvíz zöld 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AC9HYU 3GTU1 7374-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7374-4 Csőjelző Melegvíz zöld 3/4-től 2-3 / 8-ig | AC9HYV 3GTU2 7374-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.84
BRADY 4335-A Csőjelző forró víz zöld 3/4-től 1-3 / 8-ig | AC9HZQ 3GTW8 4335-A11 / 16 "Zöld3/4 to 1-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7146-1HV csőjelölő melegvíz Y 8 hüvelyk vagy nagyobb
€1.43 /Mértékegység