Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7117-1 csőjelölő fűtőolaj-ellátás 2-1/2 - 7-7/8in | AE2ZVA 5ADA5

BRADY 7117-1 Pipe Marker Fuel Oil Supply 2-1/2 To 7-7/8in

Raktáron
Tétel: AE2ZVA Modell: 7117-1Kereszthivatkozás: 5ADA5

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5697-I csőjelölő fűtőolaj-ellátás 1-1/2 - 2-3/8in | AA6MUD 14H868 5697-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€26.57
BRADY 5697-II csőjelölő fűtőolaj-ellátás 2-1/2 - 7-7/8in | AA6MUE 14H869 II-56972-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€40.92
BRADY 5697-O csőjelölő fűtőolaj-ellátás 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MUF 14H870 5697-O-5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.59
BRADY 7117-3C csőjelölő fűtőolaj-ellátás Y 3/4 hüvelykig | AE2ZVC 5ADA7 7117-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€23.33
BRADY 7117-4 csőjelölő fűtőolaj-ellátás 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZVD 5ADA8 7117-43/4" to 2-3/8"2.25 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€23.33
BRADY 4065-A csőjelölő fűtőolaj-ellátás 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZGK 5GXN8 4065-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€11.83
BRADY 4065-B csőjelölő fűtőolaj-ellátás 1-1/2 - 2-3/8in | AE3ZGL 5GXN9 4065-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€13.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7117-1 Pipe Marker Fuel Oil Supply 2-1/2 To 7-7/8in
€0.68 /Mértékegység