Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5697-O csőjelölő fűtőolaj-ellátás 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MUF 14H870

BRADY 5697-O Pipe Marker Fuel Oil Supply 1/2 To 1-3/8 In

Raktáron
Tétel: AA6MUF Modell: 5697-OKereszthivatkozás: 14H870

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Magasság5"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagPVF felülrétegezett poliészter
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5697-I csőjelölő fűtőolaj-ellátás 1-1/2 - 2-3/8in | AA6MUD 14H868 5697-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€26.57
BRADY 5697-II csőjelölő fűtőolaj-ellátás 2-1/2 - 7-7/8in | AA6MUE 14H869 II-56972-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€40.92
BRADY 7117-1 csőjelölő fűtőolaj-ellátás 2-1/2 - 7-7/8in | AE2ZVA 5ADA5 7117-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7117-3C csőjelölő fűtőolaj-ellátás Y 3/4 hüvelykig | AE2ZVC 5ADA7 7117-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€23.33
BRADY 7117-4 csőjelölő fűtőolaj-ellátás 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZVD 5ADA8 7117-43/4" to 2-3/8"2.25 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€23.33
BRADY 4065-A csőjelölő fűtőolaj-ellátás 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZGK 5GXN8 4065-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€11.83
BRADY 4065-B csőjelölő fűtőolaj-ellátás 1-1/2 - 2-3/8in | AE3ZGL 5GXN9 4065-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€13.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5697-O Pipe Marker Fuel Oil Supply 1/2 To 1-3/8 In
€20.59 /Mértékegység