Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7109-1 Csőjelző Tűzvezeték R 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AF4GHL 8VX79

BRADY 7109-1 Pipe Marker Fire Main R 2-1/2 To 7-7/8 In

Raktáron
Tétel: AF4GHL Modell: 7109-1Kereszthivatkozás: 8VX79

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€0.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínPiros
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 7109-1HV Csőjelölő Tűz Fő Piros 8 hüvelyk vagy nagyobb | AF3TJW 8CTT1 7109-1HV8 "és nagyobbÖntapadósNyomásérzékeny vinil24 "€27.61
BRADY 4185-A Csőjelölő Tűz Fő Piros 3/4-1-3/8 In | AF3TUB 8CWD9 4185-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.20
BRADY 4185-H Csőjelző Tűzvezeték piros 10-15 In | AF4CKU 8PME8 4185-H10–15 ”Strap-OnNyomtatott műanyag lap-€51.36
BRADY 4185-B Csőjelölő tűz fő R 1-1/2-2-3/8 In | AF4HNG 8XCD4 4185-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.66
BRADY 4185-C csőjelölő tűzoltó fő R 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4PBH 9E049 4185-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.58
BRADY 4185-D csőjelölő tűzoltó fővezeték, piros, 4–6 hüvelykes | AF4VJR 9LEV9 4185-D4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.09
BRADY 4185-F csőjelölő tűzoltó fővezeték piros 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF4WHC 9MDT7 4185-F6-7 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap-€28.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7109-1 Pipe Marker Fire Main R 2-1/2 To 7-7/8 In
€0.70 /Mértékegység