Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4185-B Csőjelölő tűz fő R 1-1/2-2-3/8 In | AF4HNG 8XCD4

BRADY 4185-B Pipe Marker Fire Main R 1-1/2 To 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AF4HNG Modell: 4185-BKereszthivatkozás: 8XCD4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€13.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínPiros
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 7109-1HV Csőjelölő Tűz Fő Piros 8 hüvelyk vagy nagyobb | AF3TJW 8CTT1 7109-1HV8 "és nagyobbÖntapadósNyomásérzékeny vinil24 "€27.61
BRADY 4185-A Csőjelölő Tűz Fő Piros 3/4-1-3/8 In | AF3TUB 8CWD9 4185-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.20
BRADY 4185-H Csőjelző Tűzvezeték piros 10-15 In | AF4CKU 8PME8 4185-H10–15 ”Strap-OnNyomtatott műanyag lap-€51.36
BRADY 7109-1 Csőjelző Tűzvezeték R 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AF4GHL 8VX79 7109-12-1/2" to 7-7/8"ÖntapadósNyomásérzékeny vinil14 "€0.70
BRADY 4185-C csőjelölő tűzoltó fő R 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4PBH 9E049 4185-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.58
BRADY 4185-D csőjelölő tűzoltó fővezeték, piros, 4–6 hüvelykes | AF4VJR 9LEV9 4185-D4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.09
BRADY 4185-F csőjelölő tűzoltó fővezeték piros 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF4WHC 9MDT7 4185-F6-7 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap-€28.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4185-B Pipe Marker Fire Main R 1-1/2 To 2-3/8 In
€13.66 /Mértékegység