BRADY 4185-H Csőjelző Tűzvezeték piros 10-15 In | AF4CKU 8PME8

BRADY 4185-H Pipe Marker Fire Main Red 10 To 15 In

Raktáron
Tétel: AF4CKU Modell: 4185-HKereszthivatkozás: 8PME8

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€51.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínPiros
Illeszkedik a cső OD-hoz10–15 ”
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 7109-1HV Csőjelölő Tűz Fő Piros 8 hüvelyk vagy nagyobb | AF3TJW 8CTT1 7109-1HV8 "és nagyobbÖntapadósNyomásérzékeny vinil24 "€27.61
BRADY 4185-A Csőjelölő Tűz Fő Piros 3/4-1-3/8 In | AF3TUB 8CWD9 4185-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.20
BRADY 7109-1 Csőjelző Tűzvezeték R 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AF4GHL 8VX79 7109-12-1/2" to 7-7/8"ÖntapadósNyomásérzékeny vinil14 "€0.70
BRADY 4185-B Csőjelölő tűz fő R 1-1/2-2-3/8 In | AF4HNG 8XCD4 4185-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.66
BRADY 4185-C csőjelölő tűzoltó fő R 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4PBH 9E049 4185-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.58
BRADY 4185-D csőjelölő tűzoltó fővezeték, piros, 4–6 hüvelykes | AF4VJR 9LEV9 4185-D4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.09
BRADY 4185-F csőjelölő tűzoltó fővezeték piros 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF4WHC 9MDT7 4185-F6-7 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap-€28.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4185-H Pipe Marker Fire Main Red 10 To 15 In
€51.36 /Mértékegység