Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7055-4 Csőjelző Hidegvíz zöld 3/4-től 2-3 / 8-ig | AD9JJY 4T580

BRADY 7055-4 Pipe Marker Cold Water Green 3/4 To 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AD9JJY Modell: 7055-4Kereszthivatkozás: 4T580
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
€22.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7055-1 Csőjelző Hidegvíz zöld 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AD9JJX 4T579 7055-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7055-3C Csőjelző Hidegvíz Zöld 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZPM 5ACN2 7055-3C3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 4029-A csőjelző hidegvíz zöld 3/4-től 1-3 / 8-ig | AE3ZFG 5GXK0 4029-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€9.55
BRADY 4029-B csőjelző hidegvíz zöld 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AE3ZFH 5GXK1 4029-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.57
BRADY 4029-C Csőjelölő Hideg víz Zöld 2-1/2-3-7/8 In | AE3ZUN 5GYL4 4029-C2-1/2 to 3-7/8"2"fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.42
BRADY 4029-D Csőjelző hidegvíz zöld 4-6 hüvelyk | AE3ZUP 5GYL5 4029-D4–6 ”2 13 / 16 "fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€33.59
BRADY 4029-F csőjelző hidegvíz zöld 6-tól 7-7 / 8-ig | AE4KME 5LEP5 4029-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"fehérStrap-On-Nyomtatott műanyag lap8"€28.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7055-4 Pipe Marker Cold Water Green 3/4 To 2-3/8 In
€22.77 /Mértékegység