Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7046-1HV Pipe Marker Chilled Water Return 8 Inch Or Greater | AE9WTT 6N204

BRADY 7046-1HV Pipe Marker Chilled Water Return 8 Inch Or Greater

Raktáron
Tétel: AE9WTT Típus: 7046-1HVKereszthivatkozás: 6N204
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
€1.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "és nagyobb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3919905060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5647-HPHV Csőjelző Hűtött víz visszatérése 8 hüvelyk vagy nagyobb | AA6MPJ 14H780 5647 HPV8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€67.30
BRADY 5647-I Csőjelölő Hűtött víz visszatérő zöld | AA6MPK 14H781 5647-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€21.13
BRADY 5647-II csőjelző hűtött víz visszatér zöld | AA6MPL 14H782 II-56472-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€40.09
BRADY 5647-O csőjelző hűtővíz visszatérés 1/2-1-3/8 | AA6MPM 14H783 5647-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€22.05
BRADY 4023-A Csőjelölő Hűtött víz visszatér 3/4-1-3/8 | AC9HZJ 3GTV9 4023-A3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap11 / 16 "€11.79
A BRADY 7046-3C csőjelző hűtött víz visszatér a 3/4-es | AE2ZPF 5ACL5 7046-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 4023-F Csőjelző Hűtött víz visszatérés 6-tól 7-7 / 8-ig | AE4KLN 5LEN0 4023-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On1Nyomtatott műanyag lap8"€28.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7046-1HV Pipe Marker Chilled Water Return 8 Inch Or Greater
€1.43 /Mértékegység