Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 65666 golyósszelep reteszelő 1/4-1 hüvelykes mérethez illeszkedik | AE6HYR 5T820

BRADY 65666 Golyósszelep-reteszelő 1/4–1 hüvelykes mérethez illeszkedik

Raktáron
Tétel: AE6HYR Típus: 65666Kereszthivatkozás: 5T820

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€53.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsap zárása
színekPiros
Megfelel a cső méretének1/4 "- 1"
Magasság1.125 "
Hossz5"
AnyagNejlon
Max. Lakatok száma8
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 248 fokig F
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMegfelel a cső méreténekMagasságHosszAnyagMax. Lakatok számaLakatos bilincs max. Dia.Temp. HatótávolságÁr
BRADY SD13 golyósszelep reteszelő 10-13 mérethez | AF3TEZ 8CRJ7 SD13--------€192.84
BRADY 121540 golyósszelep reteszelés 1/2-2 hüvelyk | AH9VEW 44ZL09 1215401 15 / 16 "1/2 "- 2"4.25 "6.125 "Porszórt acél-5 / 16 "-40 foktól 194 fokig F€84.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 65666 Golyósszelep-reteszelő 1/4–1 hüvelykes mérethez illeszkedik
€53.91 /Mértékegység