Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 121540 golyósszelep reteszelés 1/2-2 hüvelyk | AH9VEW 44ZL09

BRADY 121540 Golyósszelep reteszelés 1/2-2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH9VEW Típus: 121540Kereszthivatkozás: 44ZL09

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€84.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsap zárása
színekPiros
Megfelel a cső méretének1/2 "- 2"
Magasság4.25 "
Hossz6.125 "
AnyagPorszórt acél
Max. Lakatok száma0
Lakatos bilincs max. Dia.5 / 16 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Vastagság7 / 16 "
Szélesség1 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3992
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMegfelel a cső méreténekMagasságHosszAnyagMax. Lakatok számaLakatos bilincs max. Dia.Temp. HatótávolságÁr
BRADY 65666 golyósszelep reteszelő 1/4-1 hüvelykes mérethez illeszkedik | AE6HYR 5T820 656663"1/4 "- 1"1.125 "5"Nejlon89 / 32 "-40 foktól 248 fokig F€53.91
BRADY SD13 golyósszelep reteszelő 10-13 mérethez | AF3TEZ 8CRJ7 SD13--------€192.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 121540 Golyósszelep reteszelés 1/2-2 hüvelyk
€84.55 /Mértékegység