Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 64057 tolózár 1-6-1/2 mérethez illeszkedik | AD9WEH 4VJ29

BRADY A 64057-es tolózár 1-es mérethez 6-1/2-es mérethez illeszkedik

Raktáron
Tétel: AD9WEH Típus: 64057Kereszthivatkozás: 4VJ29
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
€78.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep zárolása
színekPiros
Megfelel a fogantyú méretének1 "-től 6-1 / 2" -ig
Magasság7"
Hossz2.125 "
Anyagpolipropilén
Max. Lakatok száma4
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-13 foktól 194 fokig F
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMegfelel a fogantyú méreténekMagasságMax. Lakatok számaLakatos bilincs max. Dia.Temp. HatótávolságSzélességÁr
A BRADY 65585 kapu szelep zárása megfelel az 1 - 2 1/2 méretnek AA7HDW 15Y667 65585Kék--13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€31.01
BRADY 65586 Ajtószelep reteszelése 2-1/2-től 5-ig | AA7HDX 15Y668 65586Kék2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€47.60
BRADY 65587 Ajtószelep reteszelése 5-től 6-1/2-ig | AA7HDY 15Y669 65587Kék5 "-től 6-1 / 2" -ig-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€92.30
A BRADY 65588 zárószelep zárása megfelel a 6-1 / 2-től 10-ig terjedő mérethez AA7HDZ 15Y670 65588Kék6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€114.79
BRADY 65589 kapu szelepzár 10-13 méretre illik AA7HEA 15Y671 65589Kék10 "hogy 13"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€159.96
A BRADY 65590 kapu szelepzár 1-től 2-1 / 2-ig | AA7HEB 15Y672 65590Sárga1 "-től 2-1 / 2" -ig-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€33.75
BRADY 65591 Ajtószelep zár, 2-1/2 "-5" Méretek | AA7HEC 15Y673 65591Sárga2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€46.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY A 64057-es tolózár 1-es mérethez 6-1/2-es mérethez illeszkedik
€78.99 /Mértékegység