A Alkalmazási módok: Mérés, ellenőrző mérleg, Checkpercent, százalékos mérés, felhalmozás , Csatlakozási portok: RS-232, opcionálisan 2. RS-232, USB, Ethernet , Digitális/Mechanikus: Digitális , Kijelző: LCD , Ház anyaga: ABS műanyag , Teljes magasság: 4 39 / 64 " , Teljes hossz: 12 29 / 32 " , Teljes szélesség: 12 1 / 64 " , Platform anyaga: Rozsdamentes acél , Tápegység: 100–240 VAC / 50–60 Hz belső univerzális tápegység, belső újratölthető ólom-sav akkumulátor , Alkategória: Élelmiszer skála , Mérési felület mélysége: 11.875 " , Mérési felület szélessége: 9"