Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 60185 Figyelmeztető címkék 1/2 hüvelyk magasság x 1/2 hüvelyk szélesség Vinyl PK10 | AG9KBB 20RZ05

BRADY 60185 Figyelmeztető címkék 1/2 hüvelyk magasság x 1/2 hüvelyk szélesség Vinyl PK10

Raktáron
Tétel: AG9KBB Típus: 60185Kereszthivatkozás: 20RZ05

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€173.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFigyelmeztető címke
RagasztóanyagIgen
HáttérszínSárga
FejlécNincs fejléc
Magasság1 / 2 "
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
NyelvNincs szöveg
Jelmagyarázat színeFekete
Legend stílusSzimbólum
AnyagVinyl
Fém detektálhatóNem
Címkék száma10
AlakHáromszög
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)0.25
Származási országUS

Termék részletek:

    • Írja a felületre: Nem
    • Laminált: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellAlakHáttérszínMagasságSzélességNyelvJelmagyarázat színeLegend stílusJelmagyarázat / háttérszínÁr
BRADY 60213 Figyelmeztető címke 4 hüvelyk H 4 hüvelyk szélesség - 10 db-os csomag | AA7GWM 15Y491 60213--4"4"Angol--Fekete sárga€230.01
BRADY 60202 Figyelmeztető címke 2 hüvelyk H 2 hüvelyk szélesség - 10 db-os csomag | AA7GWN 15Y492 60202--2"2"Angol--Fekete sárga€416.88
BRADY 20983LS Figyelmeztető címke fekete/sárga - 20 db-os csomag | AD3AAH 3XDK2 20983LS--3.5 "5"Angol--Fekete sárga€199.73
BRADY 86123 Figyelmeztető címke 3-1/2 hüvelyk H 5 hüvelyk szélesség - 5 db-os csomag | AD3DMY 3YGT4 86123--3.5 "5"Angol--Fekete, Piros / Fehér€48.01
BRADY 86124 Figyelmeztető címke 5 hüvelyk szélesség 3-1/2 hüvelyk H - 5 db-os csomag | AD3DMZ 3YGT7 86124--3.5 "5"Angol--Fekete, Piros / Fehér€26.32
BRADY 121081 Figyelmeztető címke 7 hüvelyk H 5 hüvelyk szélesség - 5 csomag AE6DZK 5RB63 121081--7"5"Angol--Fekete, narancs / fehér€42.40
BRADY 863LS figyelmeztető címke 3-1 / 2 hüvelyk H 10 hüvelyk szélesség - 100 csomag | AF4ARJ 8NCT0 863LS--3.5 "10 "Angol--Fluoreszkáló vörös / narancs€175.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 60185 Figyelmeztető címkék 1/2 hüvelyk magasság x 1/2 hüvelyk szélesség Vinyl PK10
€173.94 /Mértékegység