HARRINGTON SNERP003S-20 elektromos láncos emelő 500 lb. 20 láb | AB8HRU 25K766

HARRINGTON SNERP003S-20 elektromos láncos emelő 500 lb. 20 láb

Raktáron
Tétel: AB8HRU Modell: SNERP003S-20Kereszthivatkozás: 25K766

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,494.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség7.7
Gerenda magassága4-5 / 8 "
FékHúzórotor
Kapacitás500 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódó tengelykapcsoló
ConfigurationNyomja a kocsit
Ellenőrzés110v
Vezérlőzsinór16 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége2 1/4 - 5 "
belmagassága14.625 "
Ház mélysége6.625 "
Ház hossza22.25 "
Ház szélessége13 "
Lift20 ft.
Emelési sebesség14 FPM
Terhelhetőség500 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között14.625 "
Motoros HP0.34
Sebességek száma1
Fázis1
Lelkesítés1
Hővédelemopció
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.55
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési sebességAmperek @ alacsony feszültségKapacitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttMotoros HPLelkesítésKarima szélességeÁr
HARRINGTON SNERP005L-20 elektromos láncos emelő 1000 lb. 20 láb | AB8HRX 25K769 SNERP005L-207 FPM7.71000 font1000 font14.625 "0.3412 1/4 - 5 "€5,729.94
HARRINGTON SNERP005S-20 elektromos láncos emelő 1000 lb. 20 láb | AB8HTA 25K772 SNERP005S-2015 FPM16.91000 font1000 font15.375 "0.612 1/4 - 5 "€6,765.68
HARRINGTON SNERP010L-20 elektromos láncos emelő 2000 lb. 20 láb | AB8HTD 25K775 SNERP010L-207 FPM16.92000 font2000 font16.5 "0.612 1/4 - 5 "€6,580.73
HARRINGTON SNERP010S-20 elektromos láncos emelő 2000 lb. 20 láb | AB8HTG 25K778 SNERP010S-2014 FPM23.92000 font2000 font17-11 / 16 "1.212 1/4 - 5 "€8,040.83
HARRINGTON SNERP020L-20 elektromos láncos emelő 4000 lb. 20 láb | AB8HTK 25K781 SNERP020L-207 FPM23.94000 font4000 font22.25 "1.213 1/4 - 6 "€8,508.59
HARRINGTON SNERP030C-20 elektromos láncos emelő 6000 lb. 20 láb | AB8HTN 25K784 SNERP030C-203.5 fpm23.96000 font6000 font28.875 "1.223 1/4 - 6 "€10,147.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON SNERP003S-20 elektromos láncos emelő 500 lb. 20 láb
€5,494.40 /Mértékegység