Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2068-24-24s Adapter Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2 | AD9YEF 4VRY1

EATON 2068-24-24s Adapter Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2

Raktáron
Tétel: AD9YEF Modell: 2068-24-24sKereszthivatkozás: 4VRY1
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
€307.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa90 fokos könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Méret beszerelése1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSM
Hossz2.7 "
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-7/8-12
Max. Munkahelyi nyomás1500 PSI
Menet típusaFérfi ORB - női NPSM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3365
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdapter típusaHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2222-4s tömlőadapter Mnpt dugó 1/4-18 acél | AD9YLP 4VTK4 2222-4sHex csatlakozó dugó0.46 "9500 PSIFérfi NPT€7.03
EATON 2222-6s tömlőadapter Mnpt dugó 3/8-18 acél | AD9YLQ 4VTK5 2222-6sHex csatlakozó dugó0.46 "8000 PSIFérfi NPT€5.88
EATON 2222-8s tömlőadapter Mnpt dugó 1/2-14 acél | AD9YLR 4VTK6 2222-8sHex csatlakozó dugó0.61 "6000 PSIFérfi NPT€13.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2068-24-24s Adapter Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2
€307.52 /Mértékegység