Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 58508 Nfpa címke fekete/fehér - 10 db-os csomag | AE3BCK 5AN65

BRADY 58508 Nfpa címke fekete/fehér – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE3BCK Típus: 58508Kereszthivatkozás: 5AN65

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNFPA címke
Magasság4"
Jelmagyarázat / háttérszínBlack / White
AnyagNyomásérzékeny vinil
Fém detektálhatóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságJelmagyarázat / háttérszínAnyagSzélességÁr
BRADY 53072 Nfpa címke 6 hüvelyk magasság 6 hüvelyk szélesség 500 címke | AA7GVT 15Y473 530726"Fekete, piros, kék, sárga / fehérNyomásérzékeny vinil6"€844.52
BRADY 99179 Nfpa címke 2 hüvelyk magas, 1-1/4 hüvelyk szélességű papír - 500 darabos csomag | AD2QNJ 3TL75 991792"Kék, piros, sárga, fekete / fehérPapír1.25 "€47.09
BRADY 58672 Nfpa címke fekete/fehér sav - 10 db-os csomag | AE7TFZ 6AG88 58672-Black / WhiteNyomásérzékeny vinil-€32.28
BRADY 70800 Nfpa címke 10 hüvelyk H 7 hüvelyk szélesség | AF3XFE 8E097 7080010 "Kék, piros, sárga, fekete / fehérVinyl7"€83.33
BRADY 70801 Nfpa címke 10 hüvelyk H 7 hüvelyk szélesség | AF3XGU 8E462 7080110 "Kék, piros, sárga, fekete / fehérVinyl7"€80.34
BRADY 26116LS Nfpa címke 5 hüvelyk H 5 hüvelyk szélesség - 25 db-os csomag | AF4KUL 8ZER4 26116LS5"Kék, piros, fehér, fekete / sárgaLaminált poliészter5"€220.26
BRADY 99432 Nfpa címke 4 hüvelyk H 2-1/2 hüvelyk szélesség - 100 db-os csomag | AF4LWN 9ALZ5 994324"Kék, piros, sárga, fekete / fehérÖntapadós papír2.5 "€37.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 58508 Nfpa címke fekete/fehér – 10 db-os csomag
€38.01 /Mértékegység