Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 70800 Nfpa címke 10 hüvelyk H 7 hüvelyk szélesség | AF3XFE 8E097

BRADY 70800 Nfpa címke 10 hüvelyk H 7 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AF3XFE Típus: 70800Kereszthivatkozás: 8E097

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNFPA címke
Magasság10 "
Jelmagyarázat / háttérszínKék, piros, sárga, fekete / fehér
AnyagVinyl
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságJelmagyarázat / háttérszínAnyagSzélességÁr
BRADY 53072 Nfpa címke 6 hüvelyk magasság 6 hüvelyk szélesség 500 címke | AA7GVT 15Y473 530726"Fekete, piros, kék, sárga / fehérNyomásérzékeny vinil6"€844.52
BRADY 99179 Nfpa címke 2 hüvelyk magas, 1-1/4 hüvelyk szélességű papír - 500 darabos csomag | AD2QNJ 3TL75 991792"Kék, piros, sárga, fekete / fehérPapír1.25 "€47.09
BRADY 58508 Nfpa címke fekete/fehér - 10 db-os csomag | AE3BCK 5AN65 585084"Black / WhiteNyomásérzékeny vinil-€38.01
BRADY 58672 Nfpa címke fekete/fehér sav - 10 db-os csomag | AE7TFZ 6AG88 58672-Black / WhiteNyomásérzékeny vinil-€32.28
BRADY 70801 Nfpa címke 10 hüvelyk H 7 hüvelyk szélesség | AF3XGU 8E462 7080110 "Kék, piros, sárga, fekete / fehérVinyl7"€80.34
BRADY 26116LS Nfpa címke 5 hüvelyk H 5 hüvelyk szélesség - 25 db-os csomag | AF4KUL 8ZER4 26116LS5"Kék, piros, fehér, fekete / sárgaLaminált poliészter5"€220.26
BRADY 99432 Nfpa címke 4 hüvelyk H 2-1/2 hüvelyk szélesség - 100 db-os csomag | AF4LWN 9ALZ5 994324"Kék, piros, sárga, fekete / fehérÖntapadós papír2.5 "€37.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 70800 Nfpa címke 10 hüvelyk H 7 hüvelyk szélesség
€83.33 /Mértékegység