Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5790-I csőjelölő kútvíz zöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6NAZ 14J027

BRADY 5790-I Pipe Marker Well Water Green 1-1/2 To 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AA6NAZ Modell: 5790-IKereszthivatkozás: 14J027
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
€26.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Magasság9"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagPVF felülrétegezett poliészter
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5790-II csőjelölő kútvíz zöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6NBA 14J028 II-57902-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€38.38
BRADY 5790-O csőjelölő kútvíz zöld 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6NBB 14J029 5790-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.75
BRADY 7305-1 csőjelölő kútvíz zöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AE3AGP 5AED5 7305-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.92
BRADY 7305-3C csőjelölő kútvíz zöld 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3AGQ 5AED7 7305-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€22.92
BRADY 7305-4 csőjelölő kútvíz zöld 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE3AGR 5AED8 7305-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.92
BRADY 4156-C csőjelölő kútvíz zöld 2-1/2 - 3-7/8 In | AF3TQJ 8CVR2 4156-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.77
BRADY 4156-G csőjelölő kútvíz zöld 8 - 9-7/8 In | AF4ANM 8NAM6 4156-G8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€40.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5790-I Pipe Marker Well Water Green 1-1/2 To 2-3/8 In
€26.67 /Mértékegység