Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7305-1 csőjelölő kútvíz zöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AE3AGP 5AED5

BRADY 7305-1 Pipe Marker Well Water Green 2-1/2 To 7-7/8 In

Raktáron
Tétel: AE3AGP Modell: 7305-1Kereszthivatkozás: 5AED5
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
€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5790-I csőjelölő kútvíz zöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6NAZ 14J027 5790-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€28.31
BRADY 5790-II csőjelölő kútvíz zöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6NBA 14J028 II-57902-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€38.08
BRADY 5790-O csőjelölő kútvíz zöld 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6NBB 14J029 5790-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.59
BRADY 7305-3C csőjelölő kútvíz zöld 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3AGQ 5AED7 7305-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7305-4 csőjelölő kútvíz zöld 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE3AGR 5AED8 7305-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4156-C csőjelölő kútvíz zöld 2-1/2 - 3-7/8 In | AF3TQJ 8CVR2 4156-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.38
BRADY 4156-G csőjelölő kútvíz zöld 8 - 9-7/8 In | AF4ANM 8NAM6 4156-G8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€39.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7305-1 Pipe Marker Well Water Green 2-1/2 To 7-7/8 In
€0.68 /Mértékegység