Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5737-O csőjelölő peroxid | AF8BPP 24VC85

BRADY 5737-O csőjelölő peroxid

Raktáron
Tétel: AF8BPP Modell: 5737-OKereszthivatkozás: 24VC85

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaTekerje körbe öntapadó szalaggal
Jelölők kártyánként1
AnyagPVF felülrétegezett poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.92
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozÁr
BRADY 5737-I csőjelölő peroxid | AF8BUR 24VD93 5737-I1-1/2 to 2-3/8"€20.46
BRADY 5737-II csőjelölő peroxid | AF8BZG 24VF02 II-57372-1/2" to 7-7/8"€29.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5737-O csőjelölő peroxid
€15.86 /Mértékegység