Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5737-II csőjelölő peroxid | AF8BZG 24VF02

BRADY 5737-II csőjelölő peroxid

Raktáron
Tétel: AF8BZG Modell: 5737-IIKereszthivatkozás: 24VF02

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaTekerje körbe öntapadó szalaggal
Jelölők kártyánként1
AnyagPVF felülrétegezett poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.43
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozÁr
BRADY 5737-O csőjelölő peroxid | AF8BPP 24VC85 5737-O-€15.86
BRADY 5737-I csőjelölő peroxid | AF8BUR 24VD93 5737-I1-1/2 to 2-3/8"€20.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5737-II csőjelölő peroxid
€29.44 /Mértékegység